Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length63.60 mm
- Tamaño del pernoM8
- Bore Diameter25 mm
- Ancho del anillo interior27 mm
- Ancho general17 mm
- Peso1.60 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB5
- DescripciónBME205, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie BME200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaME205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBME
Descripción general
Descripción del fabricante
BME205 25MM TORNILLO DE FIJACIÓN ESTRECHO PILOTADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad