Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2-1/2 pulg.
- Tamaño del perno1/4 pulg.
- Bore Diameter0.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior0.8660 pulg.
- Ancho general1.0430 pulg.
- Peso0.48 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB1-8
- DescripciónBTM201-8, Unidad de brida de 3-Bolt bloqueo, serie BTM200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaTM203
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBTM
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE ESTRECHOS ZINC DE BTM201-8NPMZ2 1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad