Motion
BTM205-15TC

AMI Bearings
BTM205-15TC

Unidad de cojinete de bolas con brida de tres pernos - 0.9375 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08623720
No. Fabricante BTM205-15TC
Precio126.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
BTM205-15TC

Unidad de cojinete de bolas con brida de tres pernos - 0.9375 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08623720
No. Fabricante BTM205-15TC
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
Precio126.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg.
  • Ancho general
    1.2000 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    B5-15
  • Descripción
    BTM205-15, Unidad de brida de 3-Bolt bloqueo, serie BTM200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    TM205
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    BTM

Descripción general

Descripción del fabricante
BTM205-15TC TORNILLO DE FIJACIÓN ESTRECHO DE 15/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo