Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.0630 pulg.
- Ancho general1.2000 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB5-16
- DescripciónBTM205-16, Unidad de brida de 3-Bolt bloqueo, serie BTM200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaTM205
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBTM