Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-15/16 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2950 pulg.
- Ancho general1.4180 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB7-22
- DescripciónBTM207-22, Unidad de brida de 3-Bolt bloqueo, serie BTM200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaTM207
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBTM