Motion
KHFX204-12NP

AMI BEARINGS INC
KHFX204-12NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623958
No. Fabricante KHFX204-12NP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
KHFX204-12NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623958
No. Fabricante KHFX204-12NP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    KHFX

Descripción general

Descripción del fabricante
KHFX204-12NP CUELLO EXCÉNTRICO NARR DE 3/4"