Motion
KHLFL206-18NP

AMI BEARINGS INC
KHLFL206-18NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624025
No. Fabricante KHLFL206-18NP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
KHLFL206-18NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624025
No. Fabricante KHLFL206-18NP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-13/32 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
KHLFL206-18NP 1-1/8" NARR ECCÉNTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno