Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.9720 pulg.
- Ancho general1-25/32 pulg.
- Peso0.56 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMB4-12
- ColorNegro
- DescripciónMBFBL4-12CB, Unidad de soporte de brida 3-Bolt de bloqueo con cubierta abierta, serie MBFBL200C
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaFBL204
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMBFBL