Motion
MBFBL6CEB
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624087
No. Fabricante MBFBL6CEB
Precio365.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624087
No. Fabricante MBFBL6CEB
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
Precio365.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    47.60 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    30.30 mm
  • Ancho general
    57.80 mm
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MB6
  • Color
    Negro
  • Descripción
    MBFBL6CEB, Unidad de soporte de brida 3-Bolt de bloqueo con cubierta cerrada, serie MBFBL200CE
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    FBL206
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MBFBL

Descripción general

Descripción del fabricante
MBFBL6CEB 30MM TORNILLO DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno