Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud50.80 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo interior32.90 mm
- Ancho general64 mm
- Peso1.50 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMB7
- ColorNegro
- DescripciónMBFBL7CEB, Unidad de soporte de brida 3-Bolt de bloqueo con cubierta cerrada, serie MBFBL200CE
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaFBL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMBFBL