Motion
MBFX205TC
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624097
No. Fabricante MBFX205TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624097
No. Fabricante MBFX205TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MBFX

Descripción general

Descripción del fabricante
MBFX205TC 25MM TORNILLO DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo