Motion
MBLFL1-8TC
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable fundido 304 , Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624110
No. Fabricante MBLFL1-8TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable fundido 304 , Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624110
No. Fabricante MBLFL1-8TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    AISI 440C Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    2 Cubiertas abiertas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable fundido 304
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos de ancho estrecho
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
MBLFL1-8TC TORNILLO DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"
  • SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
  • Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"