Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño del perno1/4 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior0.8660 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMB1-8
- ColorBlanco
- DescripciónMBLF1-8W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MBLF200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaLF203
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMBLF