Motion
MUCFBL207-22RFW

AMI BEARINGS INC
MUCFBL207-22RFW

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.3750 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624280
No. Fabricante MUCFBL207-22RFW
Precio358.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFBL207-22RFW

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.3750 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624280
No. Fabricante MUCFBL207-22RFW
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
Su precio$358.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6890 pulg.
  • Ancho general
    1-55/64 pulg.
  • Peso
    1.56 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC207-22
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    MUCFBL207-22W, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie MUCFBL200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    FBL207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCFBL

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFBL207-22RFW JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-3/8"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno