Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length50.80 mm
- Tamaño del pernoM12
- Bore Diameter35 mm
- Ancho del anillo interior42.90 mm
- Ancho general47.10 mm
- Peso1.56 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC207
- ColorBlanco
- DescripciónMUCFBL207W, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie MUCFBL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaFBL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFBL
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE MUCFBL207CEW 35MM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad