Motion
MUCFBL207CW

AMI BEARINGS INC
MUCFBL207CW

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624288
No. Fabricante MUCFBL207CW
Price$451.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFBL207CW

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624288
No. Fabricante MUCFBL207CW
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
Price$451.61/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    50.80 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    42.90 mm
  • Ancho general
    47.10 mm
  • Peso
    1.56 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC207
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    MUCFBL207W, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie MUCFBL200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    FBL207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCFBL

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE MUCFBL207CW 35MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo