Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud38.10 mm
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro15 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Ancho general34.20 mm
- Peso1.28 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC202
- DescripciónMUCFB202, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie MUCFB200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMFB204
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFB