Motion
MUCFB203RF
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 17 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624309
No. Fabricante MUCFB203RF
Precio462.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 17 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624309
No. Fabricante MUCFB203RF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio462.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    38.10 mm
  • Tamaño del perno
    M8
  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Ancho general
    34.20 mm
  • Peso
    1.26 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC203
  • Descripción
    MUCFB203, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie MUCFB200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    MFB204
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCFB

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFB203RF 17MM TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE RF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno