Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1-5/8 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3390 pulg.
- Ancho general1-7/16 pulg.
- Peso1.66 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC205-14
- DescripciónMUCFB205-14, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie MUCFB200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMFB205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFB