Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud41.30 mm
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho del anillo interior34 mm
- Ancho general36.40 mm
- Peso1.60 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC205
- DescripciónMUCFB205, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie MUCFB200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMFB205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFB