Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud47.60 mm
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior38.10 mm
- Ancho general40.80 mm
- Peso2.22 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC206
- DescripciónMUCFB206, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie MUCFB200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMFB206
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFB