Motion
MUCFB207-21NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCFB207-21NPRF

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.3125 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624335
No. Fabricante MUCFB207-21NPRF
Price$579.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFB207-21NPRF

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.3125 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624335
No. Fabricante MUCFB207-21NPRF
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
Price$579.07/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.3125 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6890 pulg.
  • Ancho general
    1-53/64 pulg.
  • Peso
    3.58 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC207-21
  • Descripción
    MUCFB207-21, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie MUCFB200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    MFB207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCFB

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFB207-21NPRF JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-5/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo