Motion
MUCFC202-10TC

AMI BEARINGS INC
MUCFC202-10TC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624442
No. Fabricante MUCFC202-10TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFC202-10TC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624442
No. Fabricante MUCFC202-10TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCFC

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFC202-10TC TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE DE 5/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo