Motion
MUCFC205-16TC

AMI BEARINGS INC
MUCFC205-16TC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624459
No. Fabricante MUCFC205-16TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFC205-16TC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624459
No. Fabricante MUCFC205-16TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCFC

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFC205-16TC TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE DE 1"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo