Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/4 in
Details
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFC
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCFC206-20TC JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad