Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud89.70 mm
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro12 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Ancho general32.60 mm
- Peso1.10 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC201
- DescripciónMUCFL201, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCFL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMFL204
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFL