Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4-19/32 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Ancho general1-37/64 pulg.
- Peso1.94 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC206-18
- DescripciónMUCFL206-18, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCFL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMFL206
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFL
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCFL206-18NPRF JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad