Motion
MUCFL209-27NP

AMI Bearings
MUCFL209-27NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624633
No. Fabricante MUCFL209-27NP
Precio592.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCFL209-27NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624633
No. Fabricante MUCFL209-27NP
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
Precio592.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5-27/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg.
  • Ancho general
    2-3/64 pulg.
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC209-27
  • Descripción
    MUCFL209-27, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCFL200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    MFL209
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCFL

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFL209-27NP JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-11/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo