Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2200 pulg.
- Ancho general1-27/64 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC202-10
- ColorNegro
- DescripciónMUCFPL202-10B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCFPL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaFPL204
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFPL