Motion
MUCFPL204CEB

AMI Bearings
MUCFPL204CEB

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 20 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624683
No. Fabricante MUCFPL204CEB
Precio301.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCFPL204CEB

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 20 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624683
No. Fabricante MUCFPL204CEB
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
Precio301.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    63.50 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Ancho general
    36.30 mm
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC204
  • Color
    Negro
  • Descripción
    MUCFPL204B, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCFPL200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    FPL204
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCFPL

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE MUCFPL204CEB 20MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo