Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud102 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho del anillo interior49.20 mm
- Ancho general53.20 mm
- Peso2.14 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC208
- ColorBlanco
- DescripciónMUCFPL208W, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCFPL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaFPL208
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCFPL