Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2-3/4 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro0.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3390 pulg.
- Ancho general1-13/32 pulg.
- Peso2 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC205-15
- DescripciónMUCF205-15, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCF200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMF205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCF
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCF205-15NPRF JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 15/16"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad