Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud70 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho del anillo interior34 mm
- Ancho general35.70 mm
- Peso1.98 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC205
- DescripciónMUCF205, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCF200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMF205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCF
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCF205RF 25MM TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE RF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad