Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-5/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6890 pulg.
- Ancho general1-3/4 pulg.
- Peso3.56 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC207-20
- DescripciónMUCF207-20, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCF200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMF207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCF