Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3-57/64 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Bore Diameter0.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3390 pulg.
- Ancho general1-29/64 pulg.
- Peso0.72 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC205-14
- ColorBlanco
- DescripciónMUCNFL205-14W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaNFL205
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCNFL
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCNFL205-14RFCW JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 7/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad