Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3-57/64 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro0.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3390 pulg.
- Ancho general1-29/64 pulg.
- Peso0.68 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC205-15
- ColorBlanco
- DescripciónMUCNFL205-15W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaNFL205
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCNFL