Motion
MUCNFL205RFCB

AMI Bearings
MUCNFL205RFCB

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08625158
No. Fabricante MUCNFL205RFCB
Precio381.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCNFL205RFCB

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08625158
No. Fabricante MUCNFL205RFCB
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
Precio381.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    99 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Ancho general
    36.70 mm
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC205
  • Color
    Negro
  • Descripción
    MUCNFL205B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    NFL205
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCNFL

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE MUCNFL205RFCB 25MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo