Motion
MUCNFL207-20RFCEW

AMI Bearings
MUCNFL207-20RFCEW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08625193
No. Fabricante MUCNFL207-20RFCEW
Precio566.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCNFL207-20RFCEW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08625193
No. Fabricante MUCNFL207-20RFCEW
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
Precio566.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6890 pulg.
  • Ancho general
    1-45/64 pulg.
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC207-20
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    MUCNFL207-20W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    NFL207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCNFL

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCNFL207-20RFCEW JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo