Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.3125 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6890 pulg.
- Ancho general1-45/64 pulg.
- Peso1.46 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC207-21
- ColorNegro
- DescripciónMUCNFL207-21B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaNFL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCNFL