Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud130 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo interior42.90 mm
- Ancho general43.40 mm
- Peso1.40 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC207
- ColorBlanco
- DescripciónMUCNFL207W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaNFL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCNFL