Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length144 mm
- Tamaño del pernoM12
- Bore Diameter40 mm
- Ancho del anillo interior49.20 mm
- Ancho general51.70 mm
- Peso1.90 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC208
- ColorNegro
- DescripciónMUCNFL208B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaNFL208
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCNFL
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE MUCNFL208CEB 40MM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad