Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud144 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro40 mm
- Ancho del anillo interior49.20 mm
- Ancho general51.70 mm
- Peso1.90 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC208
- ColorBlanco
- DescripciónMUCNFL208W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaNFL208
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCNFL