Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6-3/16 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0310 pulg.
- Ancho general2-17/64 pulg.
- Peso2.60 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC210-30
- ColorNegro
- DescripciónMUCNFL210-30B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaNFL210
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCNFL