Motion
MUCNFL210CB

AMI Bearings
MUCNFL210CB

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 50 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08625246
No. Fabricante MUCNFL210CB
Precio686.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCNFL210CB

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 50 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08625246
No. Fabricante MUCNFL210CB
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
Precio686.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    157 mm
  • Tamaño del perno
    M16
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo interior
    51.60 mm
  • Ancho general
    57.60 mm
  • Peso
    2.44 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC210
  • Color
    Negro
  • Descripción
    MUCNFL210B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCNFL200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    NFL210
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCNFL

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE MUCNFL210CB 50MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo