Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteMUCNTPL206-18CEW
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCNTPL206-18CEW JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad