Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteMUCST201
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de unidadMontaje lateral