Motion
MUCST206-18

AMI BEARINGS INC
MUCST206-18

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/8 in, carcasa de acero inoxidable fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08625678
No. Fabricante MUCST206-18
Precio518.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCST206-18

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/8 in, carcasa de acero inoxidable fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08625678
No. Fabricante MUCST206-18
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
Precio518.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCST206-18
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE DE MUCST206-18 1-1/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo