Motion
MUCST208
Unidad de cojinete de bolas de recogida - Orificio de 40 mm, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08625704
No. Fabricante MUCST208
Precio543.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de recogida - Orificio de 40 mm, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08625704
No. Fabricante MUCST208
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
Su precio$543.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Peso
    5.34 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCST208
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCST208 40MM TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo