Motion
MUCST209-27

AMI BEARINGS INC
MUCST209-27

Unidad de cojinete de bolas de recogida - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08625710
No. Fabricante MUCST209-27
Precio610.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCST209-27

Unidad de cojinete de bolas de recogida - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08625710
No. Fabricante MUCST209-27
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
Precio610.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Peso
    5.29 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCST209-27
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE MUCST209-27 1-11/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo