Motion
MUCST211-35TC

AMI BEARINGS INC
MUCST211-35TC

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08625716
No. Fabricante MUCST211-35TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCST211-35TC

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08625716
No. Fabricante MUCST211-35TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCST211-35TC
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCST211-35TC JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DE 2-3/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo